Pritisni kos, plemenito jeklo, Tip: DG

Št. art.: 370095 DG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 7600D
Izvedba gladka
Dolžina L 25 mm
Širina B 18 mm
Višina H 19,5 mm
Vrsta izdelka Pritisni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370095 DG
EAN/GTIN 4020772002220
Številka proizvajalca 553351
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Primerno za:

Tip 1 / 2 / 5

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim zatičem.