Spanhaak cilindrisch 4

Artikelnummer: 370075 4
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

H1 83 mm
Hoogte H2 20 mm
B 20 mm
⌀ D 32 mm
⌀ D1 17 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 12,5 mm
Fmax. 20,2 kN
Producttype Spanhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370075 4
EAN/GTIN 4059245030866

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruineerd.
Met verzonken schroef.
Schroefkop verzonken in de spanhaak.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.
Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
Voor de inbouw in afzonderlijke spaninrichtingen.

Accessoires:

Veren en cilinderkopbouten op aanvraag