{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Navoj M | M2,5 | |
| BH9 | 9,5 mm | |
| H | 6,6 mm | |
| B1 | 3,8 mm | |
| H1 | 3,6 mm | |
| Višina H2 | 1,9 mm | |
| Vpenjalna širina | 9,5 mm | |
| Vpenjalni hod | 0,15 mm | |
| maksimalni zatezni moment | 1,8 Nm | |
| Vpenjalna sila | 2,8 kN | |
| Material | Jeklo | |
| Vrsta izdelka | Sistem za vpenjanje naprave |
| Številka izdelka | 370025 M2,5 | |
| EAN/GTIN | 4046368563005 | |
| Številka proizvajalca | 56000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |