Ekscentrična vpenjalna spona, Navoj M: M6

Št. art.: 370005 M6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,26 € / 1 kos
  • od 10 kos
    8,55 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
377 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M6
6-kotna ploščica zev 16 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 4 mm
Hod ekscentra S1 1,3 mm
Mera A 7,8 mm
Višina ploščice H 4,8 mm
Dolžina navoja L 12 mm
Vpenjalna sila 3,4 kN
maksimalni zatezni moment 8,5 Nm
Vrsta izdelka Ekscentrična vpenjalna spona

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370005 M6
EAN/GTIN 4046368503261
Številka proizvajalca 50206
Proizvajalec/odgovorna oseba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Izvedba:

6-kotna medeninasta ploščica z jeklenim ekscentričnim vijakom.
  • Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.
  • Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.

Obseg dobave:

1 jekleni vijak, 1 vpenjalna ploščica.

Opomba:

Pri sponki M 10 je potreben ključ za notranji 6-kotnikvel. 7 mm.