S50W PCLNR-16X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za obračalne rezalne ploščice CNMX-HTW

Št. art.: 3690478
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3690478
EAN/GTIN 7291075261615
Številka proizvajalca 3690478
L-število L23990 501

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 50 mm, Dmin odsek 63 mm, skupna dolžina (OAL) 450 mm, višina gredi (H) 47 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 35 mm
  • DMin, odcep 63 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 450 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -8,5 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 70 mm
  • Višina vpenjala (H) 47 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse