• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Čeljustni nastavki za širino čeljusti 125 mm, aluminij, Širina čeljusti: 125mm

Št. art.: 362644 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina čeljusti h 45 mm
Dolžina čeljusti l 98 mm
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362644 125
EAN/GTIN 4045197737922
Številka proizvajalca 362644 125
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čeljustni nastavki v različnih širinah iz srednje trdnega, eloksiranega aluminija oz. jekla za cementiranje.

Prednosti:

  • Možnost uporabe čeljusti različnih blagovnih znamk. Sprememba čeljustnih nastavkov iz Allmatic na Garant, Röhm, Gressel itd.
  • Preureditev v najkrajšem času – hitra zamenjava čeljustnih nastavkov.
  • Povečanje časa uporabe stroja zaradi krajših časov opremljanja.
  • Izredno prilagodljiva uporaba.

Funkcija:

Hitra, preprosta namestitev čeljustnih nastavkov na osnovne čeljusti. Brez zamudnega vijačenja čeljusti na primežu.

Uporaba:

Osnovne čeljusti za namestitev na primeren primež v kombinaciji z ustreznimi hitro zamenljivimi čeljustnimi nastavki.

Obseg dobave:

1 čeljustni nastavek.

Opomba:

Druge velikosti po ponudbi.