• Ingen pris tilgjengelig

Överback för backbredd 125 mm, aluminium, backbredd: 125mm

Article no.: 362644 125

Select article variation and quantity

backbredd (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backhöjd h 45 mm
backlängd l 98 mm
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification & Classification

Artikkelkode 362644 125
EAN / GTIN 4045197737922
Manufacturer number 362644 125
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Överbackar i olika bredder av medelhård, eloxerad aluminium resp. sätthärdningsstål.

Fördel:

  • Tillverkaroberoende användning av backarna. Byte av överbackarna från Allmatic till Garant, Röhm, Gressel osv,
  • Snabbast möjliga omställning − snabbare byte av överbackarna.
  • Ökad maskintillgänglighet tack vare minimal omställningstid.
  • Extremt flexibel användning.

Funktion:

Klickas snabbt och enkelt fast i överbacken på grundbacken. Slut med tidskrävande klick-fastsättning i skruvstycket.

Användningsdata:

Grundbackar för montering i passande skruvstycke i kombination med passande snabbytes-överbackar.

Leveransinnehåll:

1 överback

Anmärkning:

Andra storlekar vid förfrågan.