• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Tukileuka leuanleveydelle 125 mm, alumiinia, Leukojen leveys: 125mm

Tuote nro.: 362644 125

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen korkeus h 45 mm
Leukojen pituus l 98 mm
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 362644 125
EAN / GTIN 4045197737922
Valmistajan numero 362644 125
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erilevyiset tukileuat keskilujaa eloksoitua alumiinia tai hiiletysterästä.

Etu:

  • Valmistajasta riippumaton leukojen käyttö. Tukileukojen vaihto Allmaticista merkkeihin Garant, Röhm, Gressel jne.
  • Asennusmuutokset erittäin lyhyessä ajassa − nopea tukileukojen vaihto.
  • Koneen käyttöaikojen pidennys erittäin nopeiden asennusmuutosten ansiosta.
  • Erittäin joustava käyttö.

Toiminto:

Nopea ja helppo tukileukojen loksauttaminen paikalleen perusleukoihin. Ei työlästä leukojen ruuvausta ruuvipuristimeen.

Käyttö:

Perusleuat asennettavaksi sopivaan ruuvipuristimeen yhdessä yhteensopivien pikavaihtotukileukojen kanssa.

Toimituksen sisältö:

1 tukileuka.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.