Univerzalna čeljust za hitro menjavo, Širina čeljusti b: 125mm

Št. art.: 361275 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 125 mm
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361275 125
EAN/GTIN 4250364404082
Številka proizvajalca 6921864001031
Proizvajalec/odgovorna oseba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

  • Čeljust je iz kaljenega jekla.
  • Vpenjanje neobdelanih in predhodno obdelanih delov (vzporednih, okroglih in obsežnih) – tudi z držalnim vpenjanjem in vpenjanjem s povlekom navzdol.

Lastnosti:

  • Lahko se uporablja kot stopničasta čeljust, oblikovalna čeljust (stružena za okrogle dele) in s predhodno privito držalno letev za vpenjanje obdelovancev.
  • Uporabljajo se lahko vsi držalni vložki serije Titan 2 (razen okroglega držalnega vložka h5,5).

Primerno za:

TeleSense št. 361270.

Dodatni pribor:

Držalna letev št. 361280.

Opomba:

Uporabljajo se lahko vsi držalni vložki serije Titan 2 (razen okroglega držalnega vložka h5,5).