Prijemalni čeljustni nastavki pomični, za tip: 100

Št. art.: 361129 100
Popust
571,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 100 mm
Višina čeljusti h 35 mm
Dolžina čeljusti l 70 mm
Dolžina l1 33 mm
Kot obračanja 30 stopinj
ustreza barvni kodi Xpent0
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361129 100
EAN/GTIN 4045197849106
Številka proizvajalca 361129 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje prijemalnih nastavkov art. 361160 7 in 361238361250. Za izravnavo nevzporednih vpenjalnih površin. Prijemalni nastavki omogočajo prilagodljivo namestitev na pripravljenem rastru lukenj, za zanesljivo vpenjanje različnih geometrij obdelovancev.

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalni moduli art. 361105361110.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Opomba:

Priporočljiva je namestitev fiksnega vpenjalnega modula.
Primerna protičeljust art. 361128.