PWLNL 2525X-08X-JHP-MC Orodja z vpenjalom s kolenastim prenosom za trikotne obračalne rezalne ploščice HELITURN LD WNMX in WNMG

Št. art.: 3605958
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3605958
EAN/GTIN 7291075356861
Številka proizvajalca 3605958
L-število L23990 1735

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 118 mm, dolžina glave (LH) 33 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 118 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 33 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse