C4 SVJCL-27055-16-JHP Držalo za orodje z vmesnikom CAMFIX za 35°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3603552
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603552
EAN/GTIN 7291075301489
Številka proizvajalca 3603552
L-število L23990 1673

Opis

Opis:

Struženje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 40 mm, funkcionalna dolžina (LF) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 79 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (levo)
  • Končni kot poševnega roba (ECA) 55 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 55 mm
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) VCMT 1604
  • Skupna dolžina (OAL) 79 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse