DWLNR 3232P-08 Vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo s 95°-nastavnim kotom za negativne trikotne obračalne rezalne ploščice WNMG

Št. art.: 3602089
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3602089
EAN/GTIN 7291075192049
Številka proizvajalca 3602089
L-število L23990 1706

Opis

Opis:

stružnice s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 35 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 40 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNMG 0804
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm