DWLNR 3232P-08 External 95° Lead Tools Carrying Negative WNMG Trigon Inserts

Réf.: 3602089
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3602089
EAN / GTIN 7291075192049
Réf. fabricant 3602089
Article hors catalogue L23990 1706

Description

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 35 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 40 mm
  • Kopflänge (LH) 35 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 0804
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm