DWLNR 3232P-08 Portaherramientas de Exteriores a 95º para Plaquitas Trigonales Negativas WNMG

Número de artículo: 3602089
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3602089
EAN / GTIN 7291075192049
Número del fabricante 3602089
Número L L23990 1706

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 170 mm, Longitud de la cabeza (LH) 35 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 170 mm
  • Ancho funcional (WF) 40 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMG 0804
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm