SVJNR 12-2.5F Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjalom za negativne 35°-obračalne rezalne ploščice - z naležno objemko za visoko mero natančnosti pri struženju profilov

Št. art.: 3601922
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3601922
EAN/GTIN 7291075147049
Številka proizvajalca 3601922
L-število L23990 1948

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 5 ″, dolžina glave (LH) 1″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5″
  • Funkcionalna širina (WF): 1″
  • Dolžina glave (levo): 1″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 0,281″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ŠT. 2,5
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -12 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 3/4″
  • Širina vpenjala (B): 3/4″