S20R SUXCL-10 CM Stružni noži z ležiščem ploščice CHAMELEON in vijačnim vpenjanjem za štiri različne geometrije s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3601766
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601766
EAN/GTIN 7291075102956
Številka proizvajalca 3601766
L-število L23990 160

Opis

Opis:

Izvrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, Dmin delitev 25 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, višina stebla (H) 18 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 13 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) CC95MT 100504-SM
  • DMin, odcep 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 52 mm
  • Višina vpenjala (H) 18 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMTURN" Poglej vse