• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Konzola z vpenjalom 80

Št. art.: 360154 80
Popust
1753,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 80
Dolžina 320 mm
Širina 120 mm
Višina 125 mm
Medosna razdalja vpenjalnih čepov 200 mm
⌀ vpenjala 90 mm
Število izvrtin za vpenjalne čepe 2
Vrsta izdelka Pribor za primeže

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360154 80
EAN/GTIN 4045197722843

Opis

Izvedba:

Z izvrtinami za vpenjalne čepe art. 360025 18M16. Alternativna pritrditev s vpenjalnikom ali z vijakom M12 v T-utoru. Pritrdilne izvrtine za sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna mera 200 mm). Možnost ročnega upravljanja ali dovajanje zraka prek strojne mize.
Vklj. z vpenjalom s ⌀ 90 mm oz. 120 mm za vpenjanje centričnega primeža art. 360130.

Uporaba:

  • 5-stranska obdelava na večosnih obdelovalnih centrih.
  • Kot ekonomična rešitev za uporabo s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp ali za uporabo na paletirnih oz. avtomatiziranih sistemih ali neposredno na strojni mizi oz. vpenjalnem stolpu.

Material:

Jeklo

Primerno za:

Centrični primež art. 360130 v kombinaciji z adaptersko pločevino art. 360132.

Opomba:

Vel. 80/4–120/4 − večji podporni moment za maksimalno trdnost.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli