• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Konzole s upínacím hrncem 80

Artiklové číslo: 360154 80
Sleva
48313,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 80
Délka 320 mm
Šířka 120 mm
Výška 125 mm
Rozteč upínacích čepů 200 mm
⌀ upínacího hrnce 90 mm
Počet otvorů pro upínací čepy 2
Druh produktu Příslušenství pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360154 80
EAN / GTIN 4045197722843

Popis

Provedení:

S otvory pro upínací čepy č. 360025 18M16. Alternativní upínání pomocí upínek nebo šroubu M12 v T drážce. Schéma upevňovacích otvorů pro upínací systém s nulovým bodem GARANT ZeroClamp (rozteč 200 mm). Manuální obsluha nebo pneumatické podávání přes stůl stroje.
Včetně upínacího hrnce s ⌀ 90 mm nebo 120 mm pro upnutí středicího svěráku č. 360130.

Použití:

  • 5stranné obrábění ve vícenásobných obráběcích centrech.
  • Jako hospodárné řešení s použitím upínacího systému GARANT ZeroClamp nebo u paletizačních, popř. automatizačních systémů.

Materiál:

Ocel.

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 360130 v kombinaci adaptérovým plechem č. 360132.

Poznámka:

Vel. 80/4 − vel. 120/4 − vyšší opěrný moment pro maximální stabilitu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly