MTJNR 2020K-16W-M Vpenjalno držalo s 93°-nastavnim kotom in zagozdni vpenjalnik za negativne, trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3600599
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3600599
EAN/GTIN 7291075061772
Številka proizvajalca 3600599
L-število L23990 1743

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 32 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 32 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TNMG 1604
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm