• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BBN 8-2 Ausdrehstangen mit Schraubensicherung für Dreikant-Einsätze mit 11° Abstand.

Artikel-Nr.: 3600010
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600010
EAN / GTIN 7291075096385
Herstellernummer 3600010
L-Nummer L23990 932

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Dmin Abstechen 0.551″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Schafthöhe (H) 0.46″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.29″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Dmin Abstechen 0.551″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 4 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 0.46″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten