Merilni stativ z zglobi, Akcijski radij: 120mm

Št. art.: 359680 120
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Akcijski radij (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Akcijski radij 120 mm
za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm
⌀ vpenjalnega držala 8 mm
Dolžina vpenjalnega držala 40 mm
Celotna dolžina 128,5 mm
Masa 0,35 kg
Barva črna
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 359680 120
EAN/GTIN 7290003243136

Opis

Izvedba:

  • Brezstopenjska regulacija centralnega mehanskega vpenjanja vseh zglobov.
  • Dolžina vpenjala = 40 mm za neposredno vpenjanje v stroj.
  • Vpenjalo za merilne ure s ⌀ 8 mm ali prizmo.