Nastavitev višine priprave za montažo orodij, Tip: A

Št. art.: 358585 A
Popust
122,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nastavitev višine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 358585 A
EAN/GTIN 4062406340506
Številka proizvajalca 358585 A
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vklj. z zapornim elementom za varno pritrditev na osnovno letev.
Maksimalna mera A vklj. z orodjem = 300 mm.
Tipalna ročica prevzame višino orodja, ki ga je treba zamenjati, vklj. z merilno skalo.

Primerno za:

Osnovna letev art. 358565.

Opomba:

Pomično merilo ni vključeno v obseg dobave.

Warning:

Namen uporabe
  • Za vpenjanje orodja z namenom montaže in demontaže orodja.
  • Pri priboru je orodje mogoče izmeriti ali nastaviti na določeno dolžino.
  • Uporabljajte samo po montaži s kotniki na vodoravni površini.
  • Zadnja stran v kombinaciji s ploščo za montažo na steno easyFix za namestitev kavljev in držal easyFix ter pribora za luknjaste stene.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte udarcem, trkom ali težkim bremenom.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.