Vpenjalo za žagine liste 63 mm

Št. art.: 345510 63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ žaginega lista d1 63 mm
A 78 mm
Dolžina L 136 mm
⌀ d2 16 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 24,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo za žagine liste

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 345510 63
EAN/GTIN 4045197698780

Opis

Izvedba:

Vpenjala poboljšana, brušen zunanji in notranji ⌀, izvedba držala v skladu z DIN 1835 B. Natančnost krožnega teka 0,01 mm. Za vpenjanje v glave za orodja s prijemalno površino z ⌀ (d3) 20 oz. 25 mm.

Uporaba:

Za vpenjanje žaginih listov art. 175000179820, s ⌀ (d1 ) od 20 − 100 mm in debelino žaginega lista od 0,2 − 6 mm.

Obseg dobave:

Nasadni ključ za HSK, glejte art. 309890.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    za ⌀ žaginega lista d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico