Prihvat za listove pile 63 mm

Artikl br.: 345510 63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za list pile ⌀ d1 63 mm
A 78 mm
Duljina D (L) 136 mm
⌀ d2 16 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 24,5 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za listove pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 345510 63
EAN / GTIN 4045197698780

Opis

Izvedba:

Poboljšan, vanjski i unutarnji ⌀ brušeni, izvedba drške prema DIN 1835 B. Koncentričnost 0,01 mm. Za prihvat na steznu glavu s bočnim stezanjem ⌀ (d3) 20 odnosno 25 mm.

Upotreba:

Za prihvat listova pile br. 175000179820 s ⌀ (d1 ) od 20 − 100 mm i debljinu listova pile od 0,2 − 6 mm.

Opseg isporuke:

Prihvat, pritezni vijak i međuprsten.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    za list pile ⌀ d1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu