Fűrésztárcsa befogó 63 mm

Cikkszám: 345510 63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap ⌀-höz d1 63 mm
A 78 mm
Hossz L 136 mm
⌀ d2 16 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 24,5 mm
Termék fajtája Fűrészlap-befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 345510 63
EAN / GTIN 4045197698780

Leírás

Kivitel:

Nemesítve, külső és belső ⌀ köszörülve, szárkivitel DIN 1835 B szerint. Körfutási pontosság 0,01 mm. Befogás menesztőlapos befogóval, furat ⌀ (d3) 20 ill. 25 mm.

Felhasználás:

175000179820 sz. fűrésztárcsa befogásához (d1 ) 20 − 100 mm ⌀-vel és 0,2 − 6 mm fűrésztárcsa vastagsággal.

Tartalom:

Felfogótüske, felfogócsavar és közgyűrű.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Fűrészlap ⌀-höz d1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz