T290 LNK D40-48-04-W32-10 Podaljšani rezkalni vložki s tangencialno vpetimi vložki T290 LNMT/LNHT 1004…

Št. art.: 3432297
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 3432297
EAN/GTIN 7291075616415
Številka proizvajalca 3432297

Opis

Opis:

Valjčni čelni rezkar, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezila (DC) 40 mm, število rezilnih teles (CICT) 20, maksimalna dolžina rezila (APMX) 48 mm, število rezil (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 127 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 32 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 40 mm
  • Smer (HAND): Desna roka
  • Število rezilnih teles (CICT): 20
  • Največja dolžina reza (APMX): 48 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): T290 LNMT 100405TR
  • Celotna dolžina (OAL): 127 mm