T290 LNK D40-48-04-W32-10 Fresas Multidiente con Mango Integral que Montan Plaquitas Tangenciales T290 LNMT/LNHT 1004 .

Número de artículo: 3432297
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3432297
EAN / GTIN 7291075616415
Número del fabricante 3432297

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 20, Profundidad máxima de corte (APMX) 48 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 127 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 40 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 20
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 48 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T290 LNMT 100405TR
  • Longitud total (OAL): 127 mm