Description:
Fraise à surfacer cylindrique, diamètre d’emmanchement côté machine (DCONMS) 32 mm, diamètre de coupe (DC) 40 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 20, longueur de coupe max. (APMX) 48 mm, nombre de coupes (NOF) 4, longueur totale (OAL) 127 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 40 mm
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 20
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 48 mm
- Nombre de dents (NOF): 4
- Identification plaquette étalon (MIID): T290 LNMT 100405TR
- Longueur hors tout (OAL): 127 mm