Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba, MK/konus vrtalne glave: 0/6

Št. art.: 342600 0/6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK/konus vrtalne glave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost morsekonusa MK 0
Konus vpenjalne glave DIN 238 B 6
⌀ konusa D 6,35 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava / vpenjalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 342600 0/6
EAN/GTIN 4045197308498

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov.
Z MK-držalom in izbijalno peto.
Precizna izvedba z največjo natančnostjo krožnega teka, priporočljiva za uporabo skupaj z visoko zmogljivimi samozateznimi vrtalnimi glavami art. 341000.

Uporaba:

Za vpenjanje vrtalnih glav na vrtalne stroje, stružnice, naprave itd.

Standard:

Konus vrtalne glave DIN 238.