MK átalakító tüske, precíziós kivitel, MK / fúrótokmány kúp: 0/6

Cikkszám: 342600 0/6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK / fúrótokmány kúp Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse-kúp MK méret 0
Fúrótokmány kúp DIN 238 B 6
Kúp ⌀ D 6,35 mm
Termék fajtája Fúrótokmány befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 342600 0/6
EAN / GTIN 4045197308498

Leírás

Kivitel:

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.
MK-szárral és kiütőlappal.
A precíziós kivitel maximális körfutási pontosságú és önzáró nagy teljesítményű fúrótokmányokhoz (341000 sz.) ajánlott.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, esztergagépeken, készülékeken stb.

Szabvány:

Fúrótokmány-kúp DIN 238.