MK drška za glavu za bušenje, precizna izvedba, MK / konus gl. za bušenje: 0/6

Artikl br.: 342600 0/6
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
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MK / konus gl. za bušenje Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK veličina 0
Konus stezne glave DIN 238 B 6
Konus ⌀ D 6,35 mm
Vrsta proizvoda Prihvat bušaće glave

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 342600 0/6
EAN / GTIN 4045197308498

Opis

Izvedba:

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.
Sa MK drškom i istisnim klinom.
Precizna izvedba ima najvišu preciznost rotacije i preporučuje se za samosteznu glavu za bušenje art. 341000.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na bušilicama, tokarilicama, napravama itd.

Standard:

Konus glave za bušenje DIN 238.