Rezalni kolut CERABOND 230x2,0x22,23 mm ravni CA30Q jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 34256276
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 15 Kosov
  • Koraki naročila: 15 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34256276
EAN/GTIN 9003172017259
Številka proizvajalca 34256276
L-število L50140 1643

Opis

Opis:

Z uvedbo 1,0 mm rezalna plošča s sistemom CERABOND je družino izdelkov razširil močan član. Linija izdelkov CERABOND je tako zaključena in je zdaj na voljo pri specializiranih prodajalcih na drobno po vsem svetu

Lastnosti:

  • Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs/max: 80 m/s.
  • Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: PRIBL. 30 Q- BFK A..
  • dimenzija (D x G x v): 230 x 2,0 x 22,23 mm
  • Premer: 230 mm
  • Debelina: 2 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Najhitrejše rezanje zaradi strukture uporabljenega keramičnega zrna
  • Najvišja življenjska doba in s tem manj sprememb oken za uporabnika
  • Stalna agresivnost zahvaljujoč kombinaciji novega sistema lepljenja s keramičnimi zrni

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih jeklenih in nerjavnih jekel
  • Za rezanje zelo trdih, zahtevnih obdelovancev in trdnih materialov