• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe CERABOND 230x2,0x22,23 mm gerade CA30Q Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34256276
  • Mindestbestellmenge: 15 Stk.
  • Bestellschritt: 15 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34256276
EAN / GTIN 9003172017259
Herstellernummer 34256276
L-Nummer L50140 1643

Beschreibung

Beschreibung:

Durch die Einführung der 1,0 mm Trennscheibe mit CERABOND System wurde die Produktfamilie um ein starkes Mitglied erweitert. Somit wurde die CERABOND-Produktlinie vervollständigt und ist nun weltweit im Fachhandel erhältlich

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : CA 30 Q- BFK A
  • Abmessung (D x T x H): 230 x 2,0 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Schnellstes Trennen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
  • Höchste Lebensdauer und damit weniger Scheibenwechsel für den Anwender
  • Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und Vollmaterialien