MM SS22M100Z2125-4T08 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za obdelavo zobatih gredi v skladu z DIN 5480

Št. art.: 3423795
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3423795
EAN/GTIN 7291075451313
Številka proizvajalca 3423795
L-število L24060 593

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, lastnosti vmesnika T08, premer rezalnega roba (DC) 21,7 mm, število kanalov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 12,6 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Vmesniki funkcije T08
  • Premer reza (DC) 21,7 mm
  • Širina reza (CW) 4,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Skupna dolžina (OAL) 12,6 mm

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse