MM SS22M100Z2125-4T08 IC908 Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru prelucrarea canelurilor conform DIN 5480

Cod articol.: 3423795
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3423795
EAN / GTIN 7291075451313
Număr producător 3423795
L-Număr L24060 593

Descriere

Descriere:

Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru prelucrarea canelurilor conform DIN 5480

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 12.6 mm