TYROLIT Klopni disk OVERLAP 115x22,23mm 27A z ročico ZA60Q jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 34206409
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Fächerschleifscheibe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34206409
EAN/GTIN 9003172001746
Številka proizvajalca 34206409
L-število L50140 1329
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

PREMIUM plošča z ventilatorjem za PREKRIVANJE je vaš zanesljiv partner, ko gre za natančno dodelavo filejevega šiva, utora ali utora. Da bi to dosegli popolno in tako obdelali, je to orodje opremljeno z lamelami, ki segajo približno 10 mm preko roba nosilnega telesa. Poleg tega PREKRIVAJOČI SE ventilator navdušuje s svojo zmogljivostjo odstranjevanja in življenjska doba.

Lastnosti:

  • Oblika: 27 A LAMELLER
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: ZA 60 Q- B..
  • dimenzija (D x v): 115 x 22,23 mm
  • Premer: 115 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Zaradi 10 mm štrlečih letvic je idealen za naknadno obdelavo filejevih šivov, utorov in utorov
  • Zelo dobra zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba

Uporaba:

  • Za zahtevne aplikacije brušenja na različnih jeklenih in nerjavnih jeklih razredih
  • Za obdelavo težko dostopnih območij

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 40/60 za odstranjevanje velikih zalog

Posebnosti:
  • Kot nalašč za strojno obdelavo filenih šivov na jeklu in nerjavnem jeklu
  • Izjemna zmogljivost odstranitve
  • Zelo dolga življenjska doba