TYROLIT Gekartelde borgring OVERLAP 115x22,23mm 27A geslingerd ZA60Q staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34206409
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Fächerschleifscheibe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34206409
EAN/GTIN 9003172001746
Nummer fabrikant 34206409
L-nummer L50140 1329
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De OVERLAP-lamellenschijf overtuigt wat betreft materiaalafname en standtijd zowel op staal als inox.

Kenmerk:

  • Form: 27A FLAP DISC
  • Specificatie : ZA 60 Q- B
  • Afmeting (D x H): 115 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Ideaal voor de nabewerking van hoeklasnaden, sleuven en groeven dankzij de 10 mm overstekende lamellen
  • Zeer goede materiaalverwijdering en levensduur
  • Comfortabele toepassing

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering

Toepassing:

  • Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering

Diensten en productadviseurs

Meld u aan