TYROLIT lamellás csiszolókorong OVERLAP 115x22,23mm 27A kúpos forma ZA60Q acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34206409
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fächerschleifscheibe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34206409
EAN / GTIN 9003172001746
Gyártó száma 34206409
L-szám L50140 1329
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM ÁTFEDÉSŰ ventilátortárcsa megbízható partnere a filé varratának, hornyának vagy hornyának pontos befejezésekor. Annak érdekében, hogy ezt tökéletesen elérje, és így feldolgozza, ez a szerszám lamellával van felszerelve, amely körülbelül 10 mm-re nyúlik a hordozó test szélétől. Ezenkívül az ÁTFEDŐ ventilátorlemez lenyűgözi az eltávolítási teljesítményt és az élettartamot.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 27A LAMELLER
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: ZA 60 Q- B.
  • Méret (Mé x Ma): 115 x 22,23 mm
  • Átmérő: 115 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Gabonaméret: 60.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A 10 mm-es kiálló léceknek köszönhetően ideális a filé varratok, hornyok és hornyok utómegmunkálásához
  • Nagyon jó eltávolítási teljesítmény és élettartam

Felhasználás:

  • Igényes csiszolási alkalmazásokhoz különböző acél és rozsdamentes acél minőségeken
  • Nehezen elérhető területek feldolgozásához

Ajánlás:

  • 40/60-es szemcseméret a nagy mennyiségű eltávolításhoz

Különlegességek:
  • Tökéletes acél és rozsdamentes acél profilvarratok megmunkálásához
  • Kivételes eltávolítási teljesítmény
  • Nagyon hosszú élettartam