ECD-S2 10/120C10-72 IC08 45° orodja iz trdega karbida za točkovno vrtanje in centriranje

Št. art.: 3420504
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 3420504
EAN/GTIN 7291075489941
Številka proizvajalca 3420504

Opis

Opis:

Orodje za graviranje in posnemanje robov, premer rezanja (DC) 10 mm, dolžina reza maks. (APMX) 2,56 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, delovna dolžina (OAL) 72 mm, uporabna dolžina (LU) 20 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 10 mm
  • Premer rezanja (DC): 10 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 2,56 mm
  • Število rezalnih robov (NOF): 2
  • delovna dolžina (OAL): 72 mm
  • Okroglo pritrdilno držalo
  • uporabna dolžina (LU): 20 mm