• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECD-S2 10/120C10-72 IC08 45°-Vollhartmetall-Werkzeuge zum Anbohren und Zentrieren

Artikel-Nr.: 3420504
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3420504
EAN / GTIN 7291075489941
Herstellernummer 3420504

Beschreibung

Beschreibung:

Gravier- und Fasenwerkzeuge, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 2.56 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 72 mm, Nutzlänge (LU) 20 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 10 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2.56 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 72 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU): 20 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb