Opis:
VRHUNSKE cevne ščetke podjetja Tyrolit odlikujejo preprosto rokovanje in univerzalna uporabnost. Pocinkana stružilna žica in preprosta spirala traku omogočata veliko lažje poliranje ali čiščenje kompleksnih obdelovancev, kot so šobe. To orodje se lahko uporablja tako ročno kot na vrtalnih strojih, ob upoštevanju največje dovoljene število vrtljajev, in zagotavlja najboljše rezultate površine. Brusilne ščetine so učinkovite tudi na straneh, da se doseže zaokroževanje robov pri prehodih lukenj.
Lastnosti:
- Oblika: 18 RO DK ŠČETKE ZA CEVI
- Ustreznost materiala: Gelcoat, jeklo, nerjavno jeklo, les, neželezne kovine, Plastika / PVC
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: C120 0,6 mm
- Premer: 16 mm
- Izvrtina: 65 mm
- Velikost zrnja: 120
- Orodje za: Ročna naprava brušenje
Prednosti:
- Enostavno rokovanje zahvaljujoč pocinkani zvijalni žici in preprosti spirali traku
- Primerno za poliranje ali čiščenje kompleksnih obdelovancev, kot so šobe
- Brusne ščetine so učinkovite tudi na straneh – to omogoča zaokroževanje robov pri prehodih lukenj
Uporaba:
- Za Universal uporaba
- Še posebej za posnemanje izvrtin, cevi ali utorov o-obročka
- Primeren tako za ročno uporabo kot za vrtalne stroje, ob upoštevanju največje dovoljene število vrtljajev