Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 3

Artikel-Nr.: 341125 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK-Schaft Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Morsekegel MK
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 3
Aufnahmeart Zapfen
Herstellerbezeichnung Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft
Schnittstelle maschinenseitig MK 3
Spanndurchmesser min. D1 3 mm
Spanndurchmesser max. D1 16 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 56 mm
Bohrkopflänge geschlossen L1 102,5 mm
Bohrkopflänge geöffnet L1 89 mm
Bauform kurz
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Bohrfutter
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341125 3
EAN / GTIN 4250261511067
Herstellernummer 100 0160 MK3 0
Hersteller/verantwortliche Person Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Bohrfutter und MK-Schaft bilden eine Einheit.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit, optimale Stabilität.
  • Einfacher und schneller Wechsel durch kurze Ausführung, vorteilhaft für kleine Arbeitsbereiche.

Hinweis:

Selbstspanneffekt wirkt nur bei Rechtslauf.