Abrazivna krpa SCM 125x22mm A MEDIUM PREMIUM

Št. art.: 34047732
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija PREMIUM
Oznaka proizvajalca SCM
Opis oblike oblika plošče
Premer 125 mm
Pogonski stroj kotni brusilnik
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine 22 mm
Stopnja preciznosti srednje
Brusna podlaga koprena
Vrsta izdelka Brusni disk
Velikost zrnja (mrežica) 40 struktura
Specifikacija SCM
Primerno za material plemenito jeklo; les; umetne mase; jeklo
Skupina surovin večmaterialni
Primerno za brušenje površine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34047732
EAN/GTIN 9003170031745
Številka proizvajalca 34047732
L-število L50140 2226
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

Diski PREMIUM SCM so izdelani iz posebej razvitega materiala ”Scrim Back”, za katerega je značilna visokozrnata struktura veziva. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo in enakomerno obdelane površine. Krožnike je mogoče namestiti na različne podložne plošče. Izdelek je na voljo v treh različicah: 1. s predizdelano sredinsko luknjo; 2. z luknjo za vpenjanje s kovinskim obročem; 3: 3. brez luknje za nosilne diske s sistemom za pritrjevanje z velkro zaponkami. Material je na voljo v treh različicah iz aluminijevega oksida za različne načine uporabe: grobo (rjava), srednje (rdeča) in zelo fino (modra)

Lastnosti:

  • Oblika: VLIES disk
  • Primerno za materiale: Nerjavno jeklo, plastika / PVC, gelcoat, kompoziti, neželezne kovine, jeklo, les
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : SCM A MEDIUM
  • Dimenzije (D x V): 125 x 22 mm
  • Premer: 125 mm
  • Izvrtina: 22 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Enakomerni rezultati na površini
  • Izjemna življenjska doba
  • Hitro in agresivno brušenje
  • Hitra zamenjava diska

Uporaba:

  • Za zmanjševanje hrapavosti površine, odstranjevanje ostankov barve, glajenje površin, čiščenje in odstranjevanje zvarnih šivov ter odstranjevanje robov
  • Stroji za kemično in živilsko industrijo (proizvodnja in vzdrževanje), pohištvo iz nerjavnega jekla, avtomobilsko industrijo in gradnjo železnic, ladjedelnice, letalsko industrijo, propelerje in reaktivne motorje, gradnjo odrov iz nerjavnega jekla

Material:

  • Nerjaveče jeklo/plastika / PVC/gelcoat/kompoziti/neželezni kovini/jeklo/les

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Priporočilo:

  • Uporaba na nastavljivih kotnih brusilnikih
  • Groba zrnavost za čiščenje, odstranjevanje prahu in premazov
  • Srednja zrnatost za lažje čiščenje in odstranjevanje napak
  • Zrnatost ”zelo fino” za končno brušenje

Opomba:

  • Za zmanjševanje hrapavosti površine, glajenje površin, čiščenje in odstranjevanje zvarnih šivov ter odstranjevanje robov
  • Stroji za kemično in živilsko industrijo (proizvodnja in vzdrževanje), pohištvo iz nerjavnega jekla, avtomobilsko industrijo in gradnjo železnic, ladjedelnice, letalsko industrijo, propelerje in reaktivne motorje, gradnjo odrov iz nerjavnega jekla

Iz iste serije "PREMIUM" Poglej vse