Discos SCM de uso universal 125 x 22

N.º do artigo: 34047732
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Identificação e classificação

Número do artigo 34047732
EAN/GTIN 9003170031745
Número do fabricante 34047732
Número L L50140 2226
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Los discos PREMIUM SCM están fabricados con el material especialmente desarrollado ”Scrim Back”, que se caracteriza por una estructura aglutinante de grano grueso. Esto garantiza una larga vida útil y superficies de acabado uniforme. Los discos pueden montarse sobre distintos platos de soporte. El producto está disponible en tres versiones: 1. con agujero central preperforado; 2. con orificio para sujeción mediante anillo metálico; 3: 3. sin orificio para discos de soporte con sistema de fijación de adherencia.. El material está disponible en tres versiones de óxido de aluminio para diferentes aplicaciones: grueso (marrón), medio (rojo) y muy fino (azul)

Característica:

  • Forma: Disco NO tejido
  • Aptitud del material: Acero inoxidable, plástico / PVC, gelcoat, composites, metales no férricos, acero, madera
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : SCM A MEDIO
  • Dimensiones (D x H): 125 x 22 mm
  • Diámetro del recipiente: 125 mm
  • Taladro: 22 mm
  • Tamaño de grano: 40
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Resultados de superficie uniformes
  • Excelente vida útil
  • Acción de lijado rápida y agresiva
  • Cambio rápido del disco

Vantagem:

  • Para reducir la rugosidad superficial, eliminar restos de pintura, alisar superficies, limpiar y eliminar cordones de soldadura y desbarbar cantos
  • Máquinas para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, industria del automóvil y construcción ferroviaria, astilleros, industria aeronáutica, hélices y motores a reacción, construcción de andamios de acero inoxidable

Recomendação:

  • Uso en amoladoras angulares ajustables
  • Grano grueso para limpieza, desoxidación y eliminación de recubrimientos
  • Grano ”MEDIO” para limpieza ligera y desbarbado
  • Grano ”MUY FINO” para el lijado final