Schuurvlies SCM 125x22mm A MEDIUM PREMIUM

Artikelnummer: 34047732
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34047732
EAN/GTIN 9003170031745
Nummer fabrikant 34047732
L-nummer L50140 2226
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM SCM-schijven zijn gemaakt van het speciaal ontwikkelde materiaal ”Scrim Back”, dat wordt gekenmerkt door een bindmiddelstructuur met een hoge korrel. Dit garandeert een lange levensduur en gelijkmatig afgewerkte oppervlakken. De schijven kunnen op verschillende steunschijven worden gemonteerd. Het product is verkrijgbaar in drie versies: 1. met voorgestanst gat in het midden; 2. met een gat om te klemmen met een metalen ring; 3: 3. zonder gat voor steunschijven met klittenbandsysteem. Het materiaal is verkrijgbaar in drie aluminiumoxideversies voor verschillende toepassingen: grof (bruin), medium (rood) en zeer fijn (blauw)

Kenmerk:

  • Vorm: VLIES schijf
  • Geschikt voor: Roestvrij staal, kunststof / PVC, gelcoat, composieten, non-ferrometalen, staal, hout
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : SCM A MEDIUM
  • Afmetingen (D x H): 125 x 22 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Gelijkmatige oppervlakteresultaten
  • Uitstekende levensduur
  • Snelle en agressieve schuurwerking
  • Snelle vervanging van schijven

Toepassing:

  • Voor het verminderen van oppervlakteruwheid, verwijderen van verfresten, gladmaken van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en ontbramen van randen
  • Machines voor de chemische en voedingsmiddelenindustrie (productie en onderhoud), roestvrijstalen meubelen, automobielindustrie en spoorwegbouw, scheepswerven, luchtvaartindustrie, propellers en straalmotoren, roestvrijstalen steigerbouw

Advies:

  • Gebruik op verstelbare haakse slijpmachines
  • Grove korrel voor reinigen, ontroesten en verwijderen van coatings
  • Korrel ”MEDIUM” voor licht reinigen en ontbramen
  • Korrelgrofte ”VERY FINE” voor het naschuren