IHP 130 IC948 Zamenljive vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ISO P-materialov (nelegirano in ogljikovo jeklo)

Št. art.: 3404172
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3404172
EAN/GTIN 7291075481761
Številka proizvajalca 3404172
L-število L24050 2010

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 13 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 13.0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 13 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 5,64 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,96 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse