IHP 130 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Artikelnummer: 3404172
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3404172
EAN/GTIN 7291075481761
Nummer fabrikant 3404172
L-nummer L24050 2010

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 13 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 13.0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 13 mm
  • Functionele lengte (LF) 5,64 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 1,96 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles