Y-PCHRS 12-17-JHP Orodja JETCUT za Y os z vijačnim vpenjanjem orodij za vložke s 5 rezalnimi robovi za zarezovanje, odrezovanje in zarezovanje na strojih švicarskega tipa

Št. art.: 3396902
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3396902
EAN/GTIN 7291075479690
Številka proizvajalca 3396902
L-število L23920 381

Opis

Opis:

Orodje za obdelavo/struženje, skupna dolžina (OAL) 105,5 mm

Lastnosti:

  • Širina funkcije (WF) 8,6 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 105,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse