FFX4 FD100-8-32-08 Rezkar za plano rezkanje obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za velika podajanja

Št. art.: 3394307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3394307
EAN/GTIN 7291075470659
Številka proizvajalca 3394307
L-število L23980 760

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 78 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 84,4 mm
  • Premer (DC/DCX) 100 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 100 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer pesta (DHUB) 78 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFX4 XNMU 080620 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 18 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ4FEED" Poglej vse